EATON Danfoss PSV10-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss PSV10-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepeket hidraulikus présekben és nehéz berendezésekben használják, hogy biztonságos és hatékony nyomástartományt biztosítsanak a rendszer működéséhez.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
889459
€170.27
ajánlatkérés
A
565988
€170.27
ajánlatkérés
B
02-176082
€189.43
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Rugós mechanizmussal szabályozzák az áramlást a nyomásváltozásokra reagálva.
  • Amikor a nyomás a rendszerben elér egy bizonyos szintet, a szelep kinyílik vagy bezárul az áramlás szabályozása és az állandó nyomás fenntartása érdekében.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss PSV10-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek névleges nyomása 210 bar, és akár 23 liter/perc áramlási sebességet is képesek kezelni.
  • Buna-N tömítésekkel rendelkeznek, amelyek minimális szivárgást biztosítanak.
  • Ezek a közvetlen működésű szelepek acélszerkezettel rendelkeznek, és -40 és 120 °C közötti hőmérsékletet is kibírnak.
  • Négy portjuk van, amelyekkel egyszerre négy különböző csőhöz csatlakozhatnak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a közvetlen működésű és a pilóta működtetésű nyomásszabályozó szelep között?

A közvetlen működésű nyomásszabályozó szelep rugós dugattyúval szabályozza a nyomást, míg a vezérműködtetésű nyomásszabályozó szelep egy külön vezérlőszelepet használ a nyomás szabályozására.

Hogyan lehet beállítani a nyomást ezeken a szelepeken?

A nyomás változtatásához forgassa el ezeknek a szelepeknek az állítócsavarját.

Hogyan válasszam ki a rendszeremhez megfelelő nyomásszabályozó szelepet?

A megfelelő nyomásszabályozó szelep kiválasztása az alkalmazástól, a szükséges nyomásszinttől, az áramlási sebességtől és a használt folyadék típusától függ.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?