Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 10-es méret PR | AG2ABZ 30ZC46

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 10-os méret PR

Raktáron
Tétel: AG2ABZ Modell: 11-318Kereszthivatkozás: 30ZC46
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
€26.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI vágott grammok792
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagDyneema (R)
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött csukló
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv18
KézKétkezes
Hossz9.25 "
Liner MaterialDyneema (R)
SzúrásállóNem
Méret10
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzabályos
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)1.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116938800

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 6-os méret PR | AG2ABV 30ZC42 11-3188"6€26.54
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyűk Méret Fehér 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7€26.54
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 8-as méret PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€26.54
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 9-es méret PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9€26.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 10-os méret PR
€26.54 /Mértékegység