Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 9-es méret PR | AG2ABY 30ZC45

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 9-os méret PR

Raktáron
Tétel: AG2ABY Modell: 11-318Kereszthivatkozás: 30ZC45
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
€26.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI vágott grammok792
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagDyneema (R)
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött csukló
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv18
KézKétkezes
Hossz9"
Liner MaterialDyneema (R)
SzúrásállóNem
Méret9
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzabályos
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód6116938800

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 6-os méret PR | AG2ABV 30ZC42 11-3188"6€26.60
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyűk Méret Fehér 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7€26.60
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 8-as méret PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€26.60
ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 10-es méret PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10€26.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-318 Vágásálló kesztyű fehér 9-os méret PR
€26.60 /Mértékegység