VESTIL VPFG-1065 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság | AG8BVP

VESTIL VPFG-1065 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság

Tétel: AG8BVP Modell: VPFG-1065
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,304.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapu
Összeomlott magasság6 1/2 láb.
Összecsukott szélesség11 "
Összecsukott szélesség kapunként11 "
színekSzürke
kontakt típusFöld felett
Mélység1 1 / 2 "
Megnövelt magasság6 ft.
befejezGalvanizált
Keret mérő14 ga.
Kapu magassága72 "
Kapu stílusSquare, Elled Corners
Kapu vastagsága1 1 / 2 "
Kapu típusaMeghajtó kapu, dupla panel
Kapu szélessége120 "
Nyomtáv14 ga.
Magasság78 "
Használati magasságban6 ft.
Hossz1.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Összecsukható kapuk száma2
Használható szélesség8–10 láb.
Kerék átm.2"
Szélesség120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.8
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)289.56
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapu magasságaKapu szélességeMagasságHasználati magasságbanSzélességÁr
VESTIL VPFG-1070 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 78 hüvelyk magasság | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 láb.120 "€1,141.12
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1075 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 ft.120 "€1,201.10
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1080 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 90 hüvelyk magasság | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 láb.120 "€1,264.24
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1085 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 96 hüvelyk magasság | AG8BVU VPFG-1085--102 "8 ft.120 "€1,327.10
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1265 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 138 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 ft.144 "€1,155.27
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1270 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 138 hüvelyk hossz x 78 hüvelyk magasság | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 láb.144 "€1,235.54
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1275 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 138 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság | AG8BVX VPFG-127584 "144 "90 "7 ft.144 "€1,295.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPFG-1065 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság
€1,304.34 /Mértékegység