A Kopásálló: Igen , ANSI vágott gramm: 792 , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 0 , Hátsó anyaga: Dyneema (R) , Bevonatfedés: Nem bevont , Bevonatolás: Nem bevont , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: fehér , Mandzsetta: Kötött csukló , Vágás: Varrat nélküli kötött , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 18 , Kéz: Kétkezes , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Szabályos , Súly: fény
11-318 Hyflex könnyű ipari kesztyű
Az Ansell HyFlex 11-318 könnyű ipari kesztyűt úgy tervezték, hogy megvédjen a kopástól, vágásoktól és az olajoknak való kitettségtől, ezáltal fokozza a munkahelyi biztonságot, miközben csökkenti a kézsérülések lehetőségét. Ezeket a kesztyűket olyan alkalmazásokban használják, mint az autóipari összeszerelés, az elektronikai gyártás és az általános anyagmozgatási feladatok.
Jellemzők
- They feature an ultralight 18-gauge design with ultra comfort and touchscreen compatibility, ensuring that users can perform tasks with precision and use digital devices without removing the gloves.
- These gloves have process-safe attributes such as being silicone-free, anti-static and low linting for use in sensitive environments where contamination or static discharge must be minimised.
- They come with Dyneema diamond technology fibre for resistance against sharp objects, ensuring hand safety in cutting and handling tasks.
- They comply with Oeko-Tex certification, ensuring that these PPE gloves are free of harmful substances.