Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-14.00X1.5DSL Helical Insert, M14 X 2.00 Thread Size, 21mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DVL 5XAF7

POWERCOIL 3520-14.00X1.5DSL csavaros betét, M14 x 2.00 menetméret, 21 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DVL Modell: 3520-14.00X1.5DSLKereszthivatkozás: 5XAF7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret14.5mm
Ingyenes tekercs Dia.17.35mm
Hossz21mm
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM14 x 2
Koppintson a Méretek elemreM14 x 2.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-14.00X1.5DSL csavaros betét, M14 x 2.00 menetméret, 21 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€16.77 /csomag