WESCO Dobos teherautók


A Wesco dobos teherautók ideálisak nagy konténerek, például nagy vödrök, vödrök, dobok és hordók mozgatására úgy, hogy felfelé állítják, hátradöntik és a teherautó kerekein egyensúlyozzák, hogy egyik helyről a másikra guruljanak. Hajógyárban, gyártásban, fémmegmunkálásban, élelmiszer-feldolgozásban, építőiparban, ch...kémiai és gyógyszerészeti alkalmazások.Olvass tovább

Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Szín: narancs , Befejez: Porbevonat , Fogantyú típusa: Kettős , Teljes mélység: 23.5 " , Kerékcsapágyak: Labda , Kerékátmérő: 10 "
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
240077
1000 font59.5 "30-85 gal.24 "2 kerekűpoliolefin€775.88
B
240121
1000 font58 "30-55 gal.24 "4 kerekűMoldon gumi€845.22
C
240076
1000 font59.5 "30-85 gal.23.75 "2 kerekűpoliolefin€750.62

Dobos teherautók

A Wesco dobtargoncák ideálisak nagy vödrök, vödrök, dobok és hordók mozgatására hajógyárakban, dokkolókikötőkben, gyártóüzemekben és olaj- és gázipari létesítményekben. Szerkezeti csőkerettel rendelkeznek kettős hegesztett kötésekkel, amelyek ütésállóságot biztosítanak, és megakadályozzák a hajlítást/törést nagy terhelés alatt. Egyes modellek úszó tengellyel rendelkeznek, amely csökkenti a teher áttöréséhez és kiegyensúlyozásához szükséges erőfeszítést. Válasszon ezeknek a két- és négykerekű dobos teherautóknak a széles kínálatából, amelyek golyós- és görgős csapágyas változatban kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Wesco dobtargoncák szerkezeti csővázzal rendelkeznek, kettős hegesztett kötésekkel az ütésállóság és a nagy terhelés alatti elhajlás/törés megakadályozása érdekében.
  • Önállóak, vagy állványt használnak a függőleges tároláshoz.
  • Ezek a teherautók tömör poliolefin kerekekkel rendelkeznek a rakomány szállításához.
  • A négykerekű dobos teherautók lehetővé teszik a felhasználók számára a dobok be- és kirakodását, valamint könnyű mozgatását.
  • Többfunkciós dobos teherautók (Wesco 240006) dobbölcsőként működik a tárolás vagy a dobokból történő adagolás során.
  • Egyes modellek úszó tengellyel rendelkeznek, amely csökkenti a terhelés áttöréséhez és kiegyensúlyozásához szükséges erőfeszítést.
  • Egyes Wesco dobtargoncák cserélhető orrfogakkal rendelkeznek a terhelések alkalmazásspecifikus megtámasztásához.

Gyakran ismételt kérdések

Minden típusú dob szállítható ezekkel a dobkocsikkal?

A Wesco dobtargoncák 30, 55 és 85 gallon kapacitású acél, műanyag vagy szálas dobokkal kompatibilisek.

Milyen teherbírásúak ezek a Wesco dobos teherautók?

A Wesco dobtargoncák teherbírása 1000 font.

Hogyan lehet dobot rögzíteni a Wesco dobos teherautókon szállítás közben?

A Wesco dobtargoncák leeresztett csengőkampót vagy övet használnak a dob rögzítéséhez szállítás közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?