KERN AND SOHN CPB-N sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 350 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 295 x 225 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 225 mm , Mérési felület szélessége: 295 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
CPB 15K0.2N
315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg€422.04
B
CPB 6K0.1N
315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg€422.04
C
CPB 30K0.5N
315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg€422.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?