PROTO Crowfoot Socket Set meghajtó


Szűrő
Építés: Acél , Befejez: Teljes lengyel króm , Fejstílus: Nyitott vég , Anyaga: Ötvözött acél
StílusModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusMéretKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A
J53001CF
1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,643.53
B
J47000MCF
1 / 4 "7Metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€302.70
C
J49003CF
3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?