TURNSTILE Mágneses zárkapu


A forgóvillás mágneses zárkapukat gyárakban, raktárakban és biztonságos létesítményekben használják, hogy megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést a minősített területekhez.

Szűrő
Vezérlés típusa: elektromos , Hardver: Beleértve , Anyaga: Acél , Működés: 1 út , Teljes magasság: 41 " , Teljes hossz: 7" , Teljes szélesség: 41 " , Stílus: Egyetlen kapu , Típus: Önzáró , Feszültség: 24 VDC
StílusModellbefejezForgásÁr (ÁFA nélkül)
A
2041-S-ML
Csiszolt krómBal kéz€6,373.61
A
2042-S-ML
Csiszolt krómJobb kéz€6,103.10
A
2042-M-ML
Tükör ChromeJobb kéz€5,311.36
A
2041-M-ML
Tükör ChromeBal kéz€5,311.36

Működési mechanizmus

  • A mágneszáras kapuk elektromágneses zárral működnek.
  • A zár áramforráshoz és nyitás/zárás vezérlőrendszerhez csatlakozik.
  • Amikor a kapu zárva van, a zár bezárja és biztonságosan zárva tartja a kaput, amíg azt kulccsal vagy beléptető rendszerrel ki nem nyitják.

Jellemzők

  • A forgóvillás mágneses zárkapuk szálcsiszolt/tükrös króm kivitelben is kaphatók az esztétikai megjelenés érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ezek a forgóajtós zárkapuk 600 font súlyú zárakat tartalmaznak, amelyek erős biztonsági akadályt képeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő mágneses zárat?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a szükséges biztonsági szint, a kapu mérete és súlya, valamint a használt beléptetőrendszer típusa.

Hogyan kell karbantartani a mágneszáras kapukat?

Ezek a mágneszáras kapuk nagyon kevés karbantartást igényelnek. Csak tartsa tisztán és törmelékmentesen.

Integrálhatók ezek a forgóajtós zárkapuk biztonsági rendszerekkel?

Igen, a mágneszáras kapuk integrálhatók beléptető rendszerekkel, CCTV kamerákkal és riasztókkal, hogy további biztonsági rétegeket biztosítsanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?