Az Altronix NetWay4ESK midspan befecskendező készlet tartalmaz egy NetWay4ES 4-Port PoE/PoE+ kapcsolót és NetWay1D midspan befecskendezőt, hogy tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosítson a PoE által jóváhagyott csatlakoztatott eszközökhöz (kamerák / szélső eszközök). Ez a közepes fesztávú befecskendezőkészlet képes csatlakoztatott eszközök vagy kamerák táplálására akár 100 méterre az egységtől. A NetWay4ES egy 4 portos menedzselt PoE/PoE+ kapcsoló, amely ideális az IDF-hez (Intermediate Distribution Frame) történő telepítéshez, és rendszerbővítést tesz lehetővé akár 4 IP-eszköz vagy kamera elhelyezésével egyetlen CAT-5 vagy magasabb strukturált kábelen keresztül. Az Altronix NetWay4ESK midspan befecskendező készlet 60 W maximális teljesítményt biztosít Etherneten 10/100 Mbps sebességgel, és lehetővé teszi a régi, nem PoE kamerák és egyéb alacsony feszültségű csatlakozású eszközök automatikus észlelését és védelmét, ezáltal megvédi az érzékeny eszközöket a nagy teljesítményű károktól. Ezenkívül megkönnyíti a rugós kapcsok kézi leállítását, és 3 vezetékes földelt vezetékkel van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében. Az Altronix NetWay4ESK közepes fesztávú befecskendező készlet LED-jelzőkkel van felszerelve, amelyek jelzik az IP kapcsolat állapotát, és 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalom mellett működik. Lehetővé teszi a működést -304.8 és 2000 m közötti magasságban. A NetWay4ES PoE/PoE+ kapcsoló - 40 C és 75 Celsius fok között 60 W-on, míg a NetWay1D midspan injektor - 30 és 50 C között, valamint - 30 és 40 C között 30 W és 60 W mellett. .
Felhasználás:
Az Altronix NetWay4ESK középtávú befecskendező készlet ideális tápellátás és Ethernet csatlakozás biztosításához PoE-kompatibilis csatlakoztatott eszközökhöz (kamerák / éleszközök) kutatási létesítményekben, irodákban és gyártóüzemekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay4ESK midspan befecskendező készlet PoE-kompatibilis csatlakoztatott eszközök (kamerák / szélső eszközök) tápellátásának és Ethernet-kapcsolatának biztosítására alkalmas.
- Az egységtől akár 100 méterre lévő csatlakoztatott eszközök vagy kamerák táplálására is alkalmas.
- Az Altronix midspan befecskendező készlet lehetővé teszi a régi, nem PoE kamerák vagy szélső eszközök automatikus észlelését és védelmét.
- Az Altronix NetWay4ESK midspan befecskendező készlet 60 W maximális teljesítményt biztosít Etherneten keresztül 10/100 Mbps sebességgel.
- Az Altronix midspan befecskendező készlet 3 vezetékes földelt vezetékkel van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében.
- Ez az injektorkészlet UL és cULCE listán szerepel, és CE-kompatibilis.
- Altronix midspan injektorok különböző portkonfigurációkkal is elérhetők Raptor Supplies.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix CAT5e: Ezeket az Altronix kábeleket a márka NetWay1BT PoE befecskendezőjéhez tervezték, hogy nagy sebességgel továbbítsák az adatokat (audió, kép és szöveg).
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay4ESK közepes fesztávú befecskendező készlet CE-tanúsítvánnyal rendelkezik, és az UL és cUL listán szerepel a minőségi teljesítmény és a felhasználó biztonsága érdekében.
Telepítés:
- Rögzítse a gumibetéteket a NetWay1E-hez a polcra szereléshez, és dugja be a földelt AC vezetéket a NetWay320E egység IEC 1 csatlakozójába. Most csatlakoztassa az egységet egy megbízható földelt aljzathoz, ha több egységet használ. Győződjön meg arról, hogy az egyedi adattábla névleges értékeinek összege nem haladhatja meg a tápáramkör névleges értékét.
- Csatlakoztassa a strukturált kábelt az UL listás videoszervertől vagy az Ethernet-kapcsolótól a NetWay45E [IN] jelzésű RJ1 aljzatához.
- A PoE ON LED világít, jelezve, hogy a PoE eszköz be van kapcsolva. Most csatlakoztasson egy olyan eszközt, amely alacsony feszültségű trigger bemenetet biztosít a [--- PoE Shutdown +] megjelölt kapcsokhoz.
- Feszültség rákapcsolásakor a PoE kimenet nulla voltra csökken, és amikor a feszültséget eltávolítják a PoE leállítási kapcsokról, a PoE kimenet tápellátást ad a PoE-kompatibilis eszközöknek (normál állapot).
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE-eszközt a NetWay4ESK tápinjektorhoz?
V. Az Altronix NetWay4ESK kompatibilis a 60 W-ig terjedő tápellátást igénylő PoE-eszközökkel.
K. Mennyi időbe telik a NetWay4ESK tápinjektornak, hogy visszatérjen a normál működésbe PoE leállítási módból?
V. A PoE leállítási mód kikapcsolása után körülbelül 4 másodpercre van szükség a normál működéshez való visszatéréshez.
K. Mi a különbség az elosztó és a közepes fesztávú befecskendező között?
V. A különbség abban rejlik, hogy a PoE befecskendező árammal látja el a PoE berendezést, amely információkat/adatokat fogad a meglévő nem PoE kapcsolóktól, míg az elosztó leválasztja az áramot az adatokról, és egy nem-PoE kapcsoló külön bemenetére táplálja. PoE kompatibilis eszköz.
K. Mi az a közepes fesztávú befecskendező?
V. A Midspan tápinjektorok olyan PoE-eszközök, amelyek egy nem PoE-képes kapcsolót vagy adatszervert kapcsolnak össze egy PoE-képes eszközzel (például IP-kamerával). Ezek a befecskendezők tápellátást adnak (vagy injektálnak) egy Ethernet- vagy adatkábelhez a PoE-eszközök táplálásához anélkül, hogy minden eszközt külön tápegységgel csatlakoztatnának.
K. Milyen messzire működhetnek a befecskendezők?
V. A PoE befecskendező egység áramot és adatokat is képes továbbítani a legfeljebb 100 méteres távolságra lévő árammal működő eszközökre. Az átviteli tartomány kiterjeszthető átjátszó modulok használatával. Több átjátszó csatlakoztatható maximum 600 m-es hatótávolságig az áram és adat egyidejű átviteléhez.
K. Melyek a közepes fesztávolságú teljesítmény-injektorok előnyei?
Válasz Ezek a PoE befecskendezők csökkentik a közvetlenül táplált eszközök vezetékezését is.