Az Altronix NetWay1 egyportos befecskendező tápellátást biztosít, és adatokat (szöveget, hangot és videót) továbbít, ha Power-over-Ethernet (PoE) eszközökhöz csatlakozik. Ezek a PoE-eszközök legfeljebb 100 m távolságra lehetnek a NetWay1 injektortól. Ez a NetWay1 befecskendező közvetlenül a már meglévő Ethernet-/adatkábelhez juttatja az áramot, ahelyett, hogy további tápaljzatokat telepítene, ezáltal csökkentve a többletkábelezést. A Power-over-Ethernet (PoE) technológia lehetővé teszi, hogy a hálózati kábelek egyszerre vigyenek áramot és adatokat.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1 PoE és nem PoE eszközökhöz is csatlakoztatható (tartozékok segítségével):
- PoE kamerák
- IP-kamerák NetWayXT átjátszó modullal (külön kapható)
- VoIP telefonok
- Vezeték nélküli elérési pont
- Hálózati audio
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1 egypólusú befecskendező 24 VAC vagy 24 VDC bemeneti tápfeszültséget igényel (1.2 A áramellátás)
- A PoE port táplálja és továbbítja az adatokat Ethernet (CAT5) kábelen keresztül, 10/100 Base-T kompatibilis adatsebességgel
- Az IEEE 802.3af-kompatibilis port 15.4 W névleges maximális teljesítményt biztosít 48 VDC tápfeszültség mellett
- Integrált biztonsági funkciókkal, például rövidzárlatvédelemmel, PoE kézi leállítással (csak UL 60950-1 alkalmazáshoz), valamint a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus észlelési és védelmi lehetőségével
- LED -es visszajelzőkkel rendelkezik: piros a port állapotához, sárga és zöld pedig az IP -kapcsolat állapotához
- Kompakt szigetelt ház RoHS-kompatibilis akrilnitril-butadién-sztirol házzal és bemeneti és PoE leállító rugós kapcsokkal
- 0-49 ° C és -304.8-3048 m közötti hőmérsékleten és magasságban működik
Kompatibilis tartozékok:
- NetWayXT átjátszó modul az adattartomány további 100 m-rel történő kiterjesztéséhez, hogy a maximális hatótávolság elérje a 600 métert több átjátszó használatával az eszköz port követelményei alapján
- NetWay1512 adapter nem PoE-kompatibilis fix IP kamerák csatlakoztatásához
Szabványok és jóváhagyások:
- UL-jegyzékben az információs technológiai berendezésekhez (UL60950-1), a beléptető rendszer-egységekhez (UL294) és a PoE beléptető rendszerhez (UL294)
- cUL-listázott Informatikai berendezések
- CE-tanúsítvánnyal (európai megfelelőség)
Telepítés:
- Rögzítse a NetWay1 befecskendezőt biztonságosan a falra egy rögzítőelem és / vagy fali rögzítőelemek segítségével
- Csatlakoztassa az UL által felsorolt 2. osztályú vagy LPS (korlátozott áramellátású) eszközt a bemeneti áramellátáshoz
- Ezután kösse össze a 24 VAC/24 VDC tápfeszültséget a (24 VAC/VDC bemenet) jelű kivezetésekkel 22–16 AWG vezetékkel.
- Csatlakoztassa a strukturált kábelt az [IN] portról egy UL-listázott Ethernet-kapcsolóhoz vagy egy videoszerverhez
- Csatlakoztasson egy másik strukturált kábelt az [OUT] portról a PoE eszközhöz
- A portállapot LED normál működés és biztonságos csatlakozás esetén világít
- A PoE leállítás megkezdéséhez manuálisan adjon feszültséget a 12–24 VAC vagy 5–24 VDC tartományban a [PoE Shutdown] jelű bemeneti kapcsokra a teljesítmény-injektorokon.
- A NetWay1 egység normál módon kezdi el táplálni a PoE-kompatibilis eszközöket, amikor a rákapcsolt feszültséget eltávolítják a leállítási kapcsokról
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE eszközt a Netway1 áramellátó befecskendezőhöz?
V. Az Altronix Netway1 kompatibilis a 15.4 W-ig terjedő tápellátást igénylő PoE-eszközökkel
K. Mennyi időbe telik, hogy visszatérjen a normál üzemmódba a PoE leállítási módból?
V. A PoE leállítása után körülbelül 4 másodpercre van szükség ahhoz, hogy visszatérjen a normál működéshez.
K. Milyen bemeneti tápegységre van szükség a Netway1 -ben?
A. Javasolt egy UL-listán szereplő korlátozott tápegység (UL294 alkalmazások) vagy 2. osztályú transzformátor / tápegység (UL60950-1 alkalmazásokhoz) használata.