Az Altronix NetWay8V midspan PoE befecskendezőt úgy tervezték, hogy áramot és ethernetet biztosítson a csatlakoztatott PoE-kompatibilis eszközöknek (kamerák / éleszközök) irodákban, kutatóhelyeken és gyártóüzemekben. Ez a közepes fesztávú befecskendező egység csatlakoztatott kamerákat/eszközöket képes táplálni az egységtől legfeljebb 100 méteres távolságból. Ezen túlmenően, ismétlő modul csatlakoztatható ehhez a közepes fesztávú befecskendezőhöz, hogy további 100 méterrel meghosszabbíthassák az áram- és adatátviteli távolságot nagyszabású ipari és kutatási létesítményekben. Ez a közepes fesztávú injektor akár 6 átjátszó modult is támogathat az adat- és energiaátvitel 600 méterrel történő meghosszabbításához. Az Altronix NetWay8V midspan befecskendező nyolc dedikált porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) csatlakoztatásához Etherneten keresztül 10/100 Mbps sebességgel. Beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem PoE éles eszközök / kamerák automatikus észlelését és védelmét. Az Altronix midspan PoE injektor plug & play telepítése biztosítja a gyors beállítást. Portállapotot jelző LED-ekkel rendelkezik, amelyek a valós idejű kapcsolat állapotát figyelik. A készülék biztonsága érdekében beépített kézi alaphelyzetbe állító és fő árammegszakítóval rendelkezik. Az Altronix midspan befecskendező rack-re szerelhető kialakítással lehetővé teszi a gyors és biztonságos telepítést nyitott típusú állványokra. Ez a középtávú befecskendező PTZ IP és nem PoE kompatibilis rögzített kamerák támogatására képes NetWay3012 külső adapter.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay8V középtávú befecskendezőt úgy tervezték, hogy tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosítson a csatlakoztatott PoE-kompatibilis eszközökhöz (kamerák / éleszközök) irodákban, kutatóhelyeken és gyártóüzemekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay8V midspan PoE injektor támogatja az átjátszó modult az adat- és energiaátviteli tartomány további 100 méterrel történő kiterjesztéséhez.
- Nyolc dedikált porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) Etherneten keresztüli 10/100 Mbps sebességű csatlakoztatásához.
- Az Altronix midspan PoE befecskendező beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem PoE éles eszközök / kamerák automatikus észlelését és védelmét.
- Plug & play telepítése biztosítja a gyors beállítást és telepítést, a portállapotot jelző LED-ek pedig valós idejű kapcsolat állapotát figyelik.
- Az Altronix midspan PoE befecskendező beépített kézi alaphelyzetbe állító és fő árammegszakítóval rendelkezik az eszköz biztonsága érdekében.
- Állványra szerelhető kialakítása lehetővé teszi a gyors és biztonságos telepítést nyitott stílusú állványokra.
- CE jelölés, IEEE 802.3at (PoE+) és IEEE 802.3af (PoE) kompatibilis és UL listás
Kompatibilis tartozékok:
- Az Altronix NetWay1512 PoE adaptert arra tervezték, hogy a PoE-t 12 VDC feszültséggé alakítsa 15 watt teljesítménnyel.
- Az Altronix NetWay3012 PoE adaptert arra tervezték, hogy a PoE+-t 12 VDC-vé alakítsa 30 watt teljesítménnyel.
- Az Altronix NetWayXT ethernet bővítő egy egyportos bővítő, amely további 100 méterrel bővíti a PoE adatátviteli tartományt.
- Az Altronix NetWayXTX ethernet bővítő egy egyportos bővítő, amely további 100 méterrel bővíti a PoE / PoE+ adatátviteli tartományt.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay8V midspan injektor CE-jelöléssel és RoHS-tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay8V középfesztávú befecskendező tartókonzolok segítségével állványra vagy polcra szerelhető.
- A világító fő árammegszakítónak KI állásban kell lennie, és a földelt váltakozó áramú vezetéknek bedugva kell lennie.
- A bemeneti portról érkező strukturált kábeleket az ethernet kapcsolóhoz kell csatlakoztatni.
- A kimeneti portról érkező strukturált kábeleket a PoE-kompatibilis éleszközökhöz / kamerákhoz kell csatlakoztatni.
- A fő árammegszakítót BE kell kapcsolni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a PoE midspan injektor?
V. A PoE befecskendezők használatával a felhasználó egyidejűleg adatokat és áramot továbbíthat az ethernet kábelen keresztül az injektor és az IP kamera között. Az adatok a kapcsolóról az injektorba kerülnek, így ethernet kábelen keresztül továbbítják az IP kamerához.
K. Mi a különbség az elosztó és a közepes fesztávú befecskendező között?
V. A különbség abban rejlik, hogy a PoE befecskendező árammal látja el a PoE berendezést, amely információkat/adatokat kap a meglévő nem PoE kapcsolóktól. Míg az elosztó leválasztja az áramot az adatokról, és egy nem PoE-kompatibilis eszköz külön bemenetére táplálja.
K. Táplálhatunk hálózati kapcsolót PoE-vel?
V. A Power over Ethernet (PoE) kapcsolókon halad át, amelyek mindkét irányban működhetnek, Powered Device (PD) vagy Power Sourcing Equipment (PSE)ként. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolót PoE táplálhatja, miközben tápellátást is biztosít.
K. Minden Ethernet-kábel támogatja a PoE-t?
V. Ez a használt kábel kategóriájától függ. A kábel, például a CAT5E minden feszültségen támogatja a PoE-t. A CAT5 támogatja az alacsonyabb feszültségeket.
K. A PoE futhat CAT5 felett?
V. A Power over Ethernet (PoE) lehetővé teszi, hogy a CAT5 patch vezetékek hozzáférést biztosítsanak az elektromos áramhoz, valamint adatkapcsolatot biztosítanak IP-kamerákhoz, útválasztókhoz és kapcsolókhoz.
K. A PoE DC vagy AC?
V. A PoE-t egy 44 és 57 VDC közötti kábelbe fecskendezik.
K. Mi a különbség a PoE és a LAN között?
V. A Power over Ethernet (PoE) technológia a vezetékes Ethernet helyi hálózat (LAN) megvalósítására szolgál.