Az Altronix NetWay16V midspan injektor alkalmas arra, hogy tápellátást és Ethernetet biztosítson a csatlakoztatott PoE-kompatibilis eszközöknek (kamerák / szélső eszközök). Ez a közepes fesztávú injektor 16 kimeneti porttal rendelkezik, amelyek 16 különböző kamerát/eszközt képesek táplálni az egységtől maximum 100 méteres távolságból. Ezenkívül az átjátszó modulok a távolság további növelésére használhatók nagyszabású ipari és kutatási létesítményekben. Az Altronix NetWay16V midspan injektor tizenhat dedikált porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) csatlakoztatásához Etherneten keresztül 10/100 Mbps sebességgel. Beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely meghosszabbítja az élettartamot, valamint a nem PoE éles eszközök / kamerák automatikus észlelését és védelmét. Az Altronix midspan injektor plug & play stílusú telepítéssel rendelkezik a könnyű kezelés érdekében, és portállapotot jelző LED-ekkel rendelkezik a valós idejű kapcsolat állapotának felügyeletéhez. A készülék biztonsága érdekében beépített kézi alaphelyzetbe állító és főkapcsolóval rendelkezik. Az Altronix NetWay16V midspan injektor megvédi a csatlakoztatott eszközöket/kamerákat a hibás áramoktól a beépített rövidzárlatvédelmi funkciójának köszönhetően. Állványra szerelhető alvázának kialakítása lehetővé teszi az egyszerű és biztonságos telepítést nyitott rackekre. Ez a középtávú befecskendező PTZ IP és nem PoE-kompatibilis rögzített kamerák támogatására képes NetWay1512 külső adapter.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay16V középtávú befecskendezőt úgy tervezték, hogy tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosítson PoE-kompatibilis eszközökhöz (kamerák / éleszközök) irodákban, kutatóhelyeken és gyártóüzemekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay16V midspan injektor alkalmas arra, hogy tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosítson PoE-kompatibilis eszközökhöz (kamerák / szélső eszközök).
- Tizenhat dedikált porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) Etherneten keresztüli 10/100 Mbps sebességű csatlakoztatásához.
- Az Altronix midspan injektor beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely biztosítja a meghosszabbított élettartamot és a nem PoE éles eszközök/kamerák automatikus észlelését és védelmét.
- Plug & play telepítéssel rendelkezik, amely egyszerű beállítást és karbantartást biztosít, valamint portállapotot jelző LED-ekkel rendelkezik a valós idejű kapcsolat állapotának figyelésére.
- Az Altronix midspan injektor beépített rövidzárlatvédelmi funkciója megvédi a csatlakoztatott eszközöket / kamerákat a hibás áramoktól.
- Az Altronix midspan befecskendező beépített kézi alaphelyzetbe állítás és fő árammegszakító megszakítója biztosítja az eszköz biztonságát.
- CE jelölés, IEEE 802.3at (PoE+) és IEEE 802.3af (PoE) kompatibilis és UL listás
Kompatibilis tartozékok:
- Az Altronix NetWay1512 PoE adaptert arra tervezték, hogy a PoE-t 12 VDC feszültséggé alakítsa 15 watt teljesítménnyel.
- Az Altronix NetWay3012 PoE adaptert arra tervezték, hogy a PoE+-t 12 VDC-vé alakítsa 30 watt teljesítménnyel.
- Az Altronix NetWayXT ethernet bővítő egy egyportos bővítő, amely további 100 méterrel bővíti a PoE adatátviteli tartományt.
- Az Altronix NetWayXTX ethernet bővítő egy egyportos bővítő, amely további 100 méterrel bővíti a PoE / PoE+ adatátviteli tartományt.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay16V midspan injektor CE-jelöléssel és RoHS-tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay16V középfesztávú befecskendező tartókonzolok segítségével állványra vagy polcra szerelhető.
- A világító fő árammegszakítónak KI állásban kell lennie, és a földelt váltakozó áramú vezetéknek bedugva kell lennie.
- A bemeneti portról érkező strukturált kábeleket az ethernet kapcsolóhoz kell csatlakoztatni.
- A kimeneti portról érkező strukturált kábeleket a PoE-kompatibilis éleszközökhöz / kamerákhoz kell csatlakoztatni.
- A fő árammegszakítót BE kell kapcsolni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a PoE midspan injektor?
V. A PoE befecskendezők használatával a felhasználó egyidejűleg továbbítja az adatokat és a tápfeszültséget az ethernet kábelen keresztül az injektor és az IP kamera között. Az adatok a kapcsolóról az injektorba kerülnek, így ethernet kábelen keresztül továbbítják az IP kamerához.
K. Kínál a márka középső fesztávú befecskendezőket különböző portkonfigurációkban?
V. Igen, ezen a középtávú PoE befecskendezőn kívül az Altronix is kínál midspan injektorok különféle portkonfigurációkban Raptor Supplies.
K. Mi a különbség az elosztó és a közepes fesztávú befecskendező között?
V. A különbség abban rejlik, hogy a PoE befecskendező árammal látja el a PoE berendezést, amely információkat/adatokat kap a meglévő nem PoE kapcsolóktól. Míg az elosztó leválasztja az áramot az adatokról, és egy nem PoE-kompatibilis eszköz külön bemenetére táplálja.
K. Táplálhatunk hálózati kapcsolót PoE-vel?
V. A Power over Ethernet (PoE) kapcsolókon halad át, amelyek mindkét irányban működhetnek, Powered Device (PD) vagy Power Sourcing Equipment (PSE)ként. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolót PoE táplálhatja, miközben tápellátást is biztosít.
K. Minden Ethernet-kábel támogatja a PoE-t?
V. Ez a használt kábel kategóriájától függ. A kábelek, például a CAT5E minden feszültségen támogatják a PoE-t. A CAT5 támogatja az alacsonyabb feszültségeket.
K. A PoE futhat CAT5 felett?
V. A Power over Ethernet (PoE) lehetővé teszi, hogy a CAT5 patch vezetékek hozzáférést biztosítsanak az elektromos áramhoz, valamint adatkapcsolatot biztosítanak IP-kamerákhoz, útválasztókhoz és kapcsolókhoz.
K. A PoE DC vagy AC?
V. A PoE-t egy 44 és 57 VDC közötti kábelbe fecskendezik.
K. Mi a különbség a PoE és a LAN között?
V. A PoE és a LAN két különböző típusú hálózati kapcsolat. A Power over Ethernet (PoE) technológia a vezetékes Ethernet helyi hálózat (LAN) megvalósítására szolgál.