Az Altronix NetWay8MV midspan power befecskendezőt arra tervezték, hogy hálózati kamerát, IP-telefonokat és vezeték nélküli hozzáférési pontot csatlakoztasson egy hálózati kapcsolóhoz. Ez a közepes hatótávolságú befecskendező segíti a meglévő hálózatot a PoE-kompatibilis kamerák/széleszközök támogatásában, és automatikus felismerést és védelmet kínál a régi, nem PoE kamerák vagy peremeszközök számára. LAN vagy laptop csatlakozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a PoE leállítás és a portfigyelés programozását. Az Altronix NetWay8MV midspan tápinjektor képes támogatni a nem PoE-kompatibilis rögzített és PTZ IP-kamerákat NetWay1512 vagy NetWay3012 adapterek használatával. Az Altronix NetWay8MV közepes fesztávú befecskendező egy megvilágított, kézi alaphelyzetbe állító kapcsolóval ellátott fő árammegszakítóval rendelkezik. Ez a közepes fesztávú befecskendező számos biztonsági funkciót tartalmaz, mint például a rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelem, a PoE kézi leállítás, a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus felismerése és védelme, valamint a port, a PoE és az IP kapcsolat állapotának LED-jelzői. Ez az eszköz a már meglévő Ethernet-/adatkábeleken keresztül továbbítja az adatokat, ahelyett, hogy minden egyes eszközhöz további tápcsatlakozókat szerelne fel, ezáltal csökkentve a többletkábelezést. Beltéri használatra falra vagy polcra szerelhető.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay8MV (Power over Ethernet) midspan injektor olyan tápellátású eszközökhöz csatlakoztatható, mint a PoE kamerák, fix IP kamerák, VoIP telefonok, vezeték nélküli hozzáférési pontok, biztonsági kamerák és hálózati audioeszközök a hálózati kapcsolat távolságának növelése érdekében irodákban, kereskedelmi épületekben és ipari helyiségekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay8MV midspan injektor alkalmas arra, hogy tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosítson PoE-kompatibilis csatlakoztatott eszközökhöz (kamerák / szélső eszközök).
- Ez a középtávú befecskendező 8 dedikált porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) Etherneten keresztüli csatlakoztatásához.
- Rövidzárlat elleni védelmet kínál a meghosszabbított élettartam érdekében, valamint programozható PoE leállítást és portfigyelést LAN / laptop csatlakozással.
- Az Altronix NetWay8MV midspan befecskendező magába foglalja a nem PoE éles eszközök/kamerák automatikus észlelését és védelmét, valamint egy beépített fő árammegszakítót az eszköz biztonsága érdekében.
- Ez a középtávú befecskendező egyedi porttal és állapotjelző LED-ekkel rendelkezik a valós idejű kapcsolat állapotának felügyeletéhez.
- CE-jelöléssel rendelkezik, IEEE 802.3at (PoE+) és IEEE 802.3af (PoE) kompatibilis, és szerepel az UL listán.
- Egykimenetes, falra szerelhető NetWay1 befecskendezők is rendelkezésre állnak Raptor Supplies.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix NetWay3012: Ezek az adapterek a PoE+-t (30 W) 12 VDC-re alakítják 2.5 A-ig. Kompatibilisek a PoE kapcsolókkal és a középső kapcsolókkal.
- Altronix NetWay1512: Ezek az Altronix adapterek PoE-kompatibilitást biztosítanak a hagyományos, NetWay8MV midspan injektorral rendelkező IP megfigyelő kamerákhoz. Kompatibilisek a PoE középtávolságokkal és a kapcsolókkal, amelyek a hálózati kábel tartalék párjain keresztül adják át az áramot (B mód).
- Altronix NetWayXT és NetWayXTX: Ezeket az átjátszó modulokat úgy tervezték, hogy a NetWay8MV midspan interfészhez kapcsolódjanak az adatok (videó) 100 m-re való kiterjesztése érdekében. Ezek PoE / PoE+, IEEE 802.3af (15W) és IEEE 802.3at (30W) kompatibilisek. Maximum 600 m hatótávolság lehetséges több átjátszó használatával, a kamera/eszköz port követelményei alapján.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay8MV közepes fesztávú befecskendező CE (Európai Megfelelőség) kompatibilis, és az UL & cUL listán szerepel a felhasználói biztonság és a készülék fokozott teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay8MV kizárólag beltéri használatra készült, és védett helyen kell felszerelni
- Rögzítőkonzolok rögzíthetők a NetWay8MV egységhez rack- vagy falra szereléshez, gumi alátétek pedig polcra szerelhetőek.
- Az egységet olyan helyre kell felszerelni, ahol a maximális környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 104 Fahrenheit (40 Celsius fok) fokot.
- Állítsa a világító fő árammegszakítót KI állásba.
- Földelt váltakozó áramú vezetékkel érkezik, amely az egység IEC 320 csatlakozójához csatlakoztatható. Csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz. (Megjegyzés: A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy több egység használatakor az egyes adattáblák névleges értékeinek összege ne haladja meg a tápáramkör névleges értékét. Ne csatlakoztassa kapcsolóval vezérelt aljzathoz.)
- Két strukturált kábellel kapcsolják össze az [IN] portot egy UL-listás Ethernet switch-hez vagy egy videoszerverhez, az [OUT] portot pedig egy tápellátású eszközhöz.
- A huzalozás befejeztével a világító fő árammegszakítót RESET (BE) állásba állíthatja.
- Az Altronix NetWay8MV portállapot LED-ei inicializálódnak, amikor PoE-eszközöket csatlakoztatnak. A LED akkor világít, ha az eszközök IEEE 802.3af kompatibilisek. A LED egyszer felvillan, és akkor világít, ha az eszközök IEEE802.3at kompatibilisek (PoE Plus).
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a PoE midspan injektor?
V. A PoE befecskendezők használatával a felhasználó Ethernet-kábeleken keresztül egyidejűleg továbbítja az adatokat és az áramot az injektor és az IP-kamera között. Az adatok a kapcsolóról az injektorba kerülnek, így ethernet kábelen keresztül továbbítják az IP kamerához.
K. Melyek a közepes fesztávolságú teljesítmény-injektorok előnyei?
V. A Midspan teljesítménybefecskendezők a WiFi-kompatibilis kamerákhoz képest kiemelkedő megbízhatósággal, gyorsabb átviteli sebességgel és jobb biztonsággal juttatják el az áramot és az adatokat a meghajtott eszközökhöz. Ezek a befecskendezők csökkentik a közvetlenül táplált eszközök vezetékezését is.
K. Táplálhatunk hálózati kapcsolót PoE-vel?
V. A Power over Ethernet (PoE) kapcsolókon halad át, amelyek mindkét irányban működhetnek, Powered Device (PD) és Power Sourcing Equipment (PSE)ként. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolót PoE táplálhatja, miközben tápellátást is biztosít.