Az Altronix NetWay1X egyportos, középtávú PoE / PoE+ befecskendező 30 W-os PoE teljesítményt biztosít portonként, és akár 10 Mbps sebességgel továbbít szöveget, audio- és vizuális adatokat PoE-kompatibilis eszközökre, például IP-kamerákra, vezeték nélküli hozzáférési pontokra, VoIP telefonokra és más nagy teljesítményű készülékekre. hálózati eszközök, amelyek az injektortól legfeljebb 100 méter távolságra találhatók. Szabványos hálózati kábellel (CAT5e vagy újabb) rendelkezik az áramellátás és az adatátvitel érdekében, erős és gyors kapcsolatokkal. Ez a NetWay1X PoE befecskendező védelmet és automatikus felismerést is kínál a nem PoE eszközök számára 24 VDC / VAC bemeneti feszültség csatlakozással 1.5 A áramerősséggel, hogy garantálja a berendezés maximális biztonságát. Fel van szerelve PoE állapotjelző LED-del, amely valós időben jelzi a normál működést, valamint PoE kézi leállítást a kamerák és/vagy szélső eszközök alaphelyzetbe állításához. Az Altronix PoE befecskendező 32-113 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten képes működni. Maximálisan 3048 méteres tengerszint feletti magasságban működik, 85 százalékig terjedő, nem lecsapódó páratartalom mellett.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1X egyportos midspan injektor PoE és nem PoE eszközökhöz is csatlakoztatható, mint például PoE kamerák, IP kamerák, VoIP telefonok, vezeték nélküli hozzáférési pontok és egyéb nagy teljesítményű hálózati eszközök.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1X egyportos midspan PoE injektor alkalmas PoE / POE+ portonként akár 30 W teljesítmény biztosítására.
- Ez az injektor 24 VDC / VAC bemeneti tápfeszültséget igényel.
- Adatok (szöveg, videó és hang) 10 Mbps sebességig történő átvitelére tervezték PoE-kompatibilis eszközökre, például biztonsági kamerákra, eszközökre, vezeték nélküli hozzáférési pontokra és VoIP telefonokra, 100 méteres hatótávolságon belül.
- Ez a PoE befecskendező biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a rövidzárlat elleni védelmet és a nem PoE kamerák/eszközök örökölt észlelését alacsony feszültségű csatlakozással, ezáltal biztosítva a berendezés maximális biztonságát.
- Szabványos hálózati kábellel (CAT5e vagy újabb) van felszerelve, hogy az áramot és az adatátvitelt is erős és gyors kapcsolat mellett biztosítsa.
- PoE móddal és tápellátást jelző LED-jelzőkkel van ellátva, amelyek megkönnyítik a csatlakoztatott tápellátású eszközök PoE energiafogyasztásának aktuális idejét.
- CE-jóváhagyott, UL listás és IEEE 802.3 (at / af) kompatibilis port 15 W (802.3 at) és 30 W (802.3 af) maximális teljesítményt biztosít, 3048 méteres magasságig, nem kondenzálódó páratartalom mellett, 85 per percenként. cent.
- Az Altronix PoE befecskendező 32-113 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten képes működni.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix CAT5e: Ezeket az Altronix kábeleket a márka NetWay1X PoE befecskendezőjéhez tervezték, hogy adatokat (audió, kép és szöveg) továbbítsanak erős, nagy sebességű kapcsolatokkal.
- Altronix beltéri NetWay1 midspan injektor megbízható Ethernet-teljesítményt (PoE) kínál, és további 100 m-rel kiterjeszti az adattartományt, így több átjátszó használatával 600 m-es maximális hatótávolság érhető el.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay1X PoE injektor megfelel a nemzetközi szabványoknak, mivel UL listás (Information Technology Equipment) és CE-jóváhagyással (Európai megfelelőség) rendelkezik.
Telepítés:
- Rögzítő és/vagy fali horgonyok segítségével rögzítse biztonságosan a NetWay1X injektort a falra a rögzítőnyílásban.
- Csatlakoztassa az UL listán szereplő 2. osztályú vagy LPS (korlátozott tápegység) beléptetőeszközt az UL60950-1 alkalmazások bemeneti áramellátásához.
- Csatlakoztassa a 12VDC / 16VDC-t a terminálokhoz 22-16AWG vezetékkel.
- Rögzítse a strukturált kábelt az [IN] portból egy UL-listás Ethernet switch-hez vagy videoszerverhez.
- Csatlakoztasson egy másik strukturált kábelt az [OUT] portból a PoE-eszközhöz.
- A portállapot LED normál működés és biztonságos csatlakozás esetén világít.
- A PoE leállítás kezdeményezéséhez manuálisan adjon feszültséget a 12–24 VAC vagy 5–24 VDC tartományban a [PoE Shutdown] jelű bemeneti kapcsokra a teljesítmény-injektorokon.
- A NetWay1X egység normál módon kezdi el táplálni a PoE-kompatibilis eszközöket, amikor a rákapcsolt feszültséget eltávolítják a leállítási kapcsokról.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE eszközt a Netway1 áramellátó befecskendezőhöz?
V. Az Altronix Netway1 kompatibilis a 30 W-ig terjedő tápellátást igénylő PoE-eszközökkel.
K. Mennyi időbe telik, hogy visszatérjen a normál üzemmódba a PoE leállítási módból?
V. A PoE leállítása után körülbelül 4 másodpercre van szükség ahhoz, hogy visszatérjen a normál működéshez.
K. Mi az a közepes fesztávú befecskendező?
V. A Midspan power befecskendezők olyan PoE-eszközök, amelyek egy nem PoE-képes kapcsolót vagy adatszervert kapcsolnak össze egy PoE-képes eszközzel (például VoIP-telefonokkal vagy IP-kamerákkal). Más szóval, ezek a befecskendezők tápellátást adnak (vagy injektálnak) egy Ethernet- vagy adatkábelhez a PoE-eszközök táplálására anélkül, hogy minden eszközt külön tápegységgel csatlakoztatnának.
Hogyan működik a PoE befecskendező?
V. Az adatok a PoE-képes kapcsolókról az injektorokba jutnak, amelyek 2 vezetékpáron keresztül továbbítják őket az IP-kamerákhoz.