AMERICAN LOCK Kulcsos lakattal


Szűrő
Test színe: Ezüst , Test anyaga: Acél , Testforma: Négyszögletes , Szín: Ezüst , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Másképp kulcsolt , Kulcsozás: Nem , Kulcsok száma: 2 , Pinek száma: 5 , Biztonsági szint: magas biztonság , bilincs szélessége: 3 / 4 " , Alak: Négyszögletes
StílusModellBilincs típusaTest vastagságaTest szélességeweatherabilityÚjrafeldolgozhatóBilincs konfigurációBilincs Dia.BilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
A5202
kiterjedt3 / 4 "1.75 "KorrózióállóIgenkiterjedt5 / 16 "3"€57.36
B
A5102
kiterjedt3 / 4 "1.5 "KorrózióállóIgenkiterjedt1 / 4 "3"€51.90
C
A5200
Nyisd ki3 / 4 "1.75 "Kiváló korrózióállóságIgenNyisd ki5 / 16 "1.125 "€52.47
D
A5100
Nyisd ki3 / 4 "1.5 "KorrózióállóIgenNyisd ki1 / 4 "1"€46.10
E
A50
Nyisd ki7 / 8 "2"KorrózióállóNemNyisd ki3 / 8 "1.125 "€43.82

Kulcsos lakattal

Az American Lock kulcsos lakatok különböző kulcsokat használnak a levehető zár kinyitásához, hogy megakadályozzák a lopást és a vandalizmust kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek acél/rozsdamentes acél konstrukcióval készülnek, krómozott felülettel a vágás, fűrészelés és korrózió elleni maximális ellenállás érdekében. Edzett fém kengyellel rendelkeznek, amely a kapcsok, hurkok, láncok vagy más zárrögzítő elemek köré tekered, mielőtt a zárba kapcsolna. Ezek a lakatok továbbá egy 5 tűs reteszelő mechanizmussal vannak beépítve, több egyedi kulcsmintával, és meghosszabbított és nyitott bilinccsel is kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?