Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m

Raktáron
Tétel: AF2JXJ Modell: NetWayXTKereszthivatkozás: 6UKN6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€274.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoE ismétlő
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)1
Ház magassága (hüvelyk)3.75
Ház szélessége (hüvelyk)2.5
befejezFekete
Bemeneti feszültség24VAC vagy 24VDC
AnyagMűanyag
Kimenetek száma1
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusBeltéri modul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8517620050
Származási országUS

Termék részletek:

    • IEEE 802.3af (15W) kompatibilis Ethernet bővítő modul a videoadatok kibővítéséhez (akár 100 m-ig)
    • Interfészek a NetWay középsávokkal
    • Maximális hatótáv: 600 m (több átjátszó használatával)
    • Kompakt, szigetelt ház és LED-jelzők
    • Üzemi hőmérséklet: 0–49 ° C (32–120 ° F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m
€274.84 /Mértékegység