ALLEGRO SAFETY 9537 DC Compaxial Fémfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 1/4 LE | AG8FTY

Allegro 9537 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AG8FTY Típus: 9537

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
ConnectorAligátor klipek
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat22A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Biztosíték erősítők30A
Biztosíték típusaInline 30A
Nyomtáv15 ga.
Magasság10 "
HP1/4 LE
Hossz12 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air796 CFM
Max. FORDULAT3800 RPM
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatorna anyagaAlap befejezésAlapmérőMotor márkaVentilátor anyagabefejezNyomtávÁr
ALLEGRO SAFETY 9508 Zárt térbefúvó, 3/4 LE | AE3YQM 5GVT6 9508Zárt tér centrifugális fúvó------16 ga.€3,085.12
ALLEGRO SAFETY 9505 zárt térben fúvó, benzin, 19 hüvelykes méret | AE3YQW 5GVU4 9505Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Subaru--12 ga.€1,948.91
ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQX 5GVU5 9504Zárt térfúvóVinil, poliészter-----16 ga.€1,577.82
ALLEGRO SAFETY 9502 elektromos légfúvó, 16A, teljesen zárt kivitel, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Zárt térfúvóVinil, poliészterPorbevonatú12 ga.----€2,624.65
ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor | AG8FLF 9505-50Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Honda--12 ga.€2,714.25
ALLEGRO SAFETY 9507 centrifugálfúvó, kétfokozatú, 3/4 LE | AG8FLP 9507Zárt tér centrifugális fúvóVinil, poliészterPorszórt fehér16 ga.-Acél--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm. | AG8FLW 9509Zárt térfúvó--14 ga.--Epoxi por bevonattal16 ga.€1,229.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9537 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 1/4 LE
€911.76 /Mértékegység