ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor | AG8FLF

ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor

Raktáron
Tétel: AG8FLF Modell: 9505-50

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,714.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér centrifugális fúvó
Alap befejezésPorbevonatú
AlapanyagAcél
Penge anyagAlumínium
Csatorna Dia.8"
Motor márkaHonda
Motor méret120 cc
ÜzemanyagtípusBenzin
Nyomtáv12 ga.
Grill FinishPorbevonatú
Grill anyagaAcél
Magasság21.3 "
HP3 1/2 LE
Hossz18 1 / 2 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1415 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít815 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít795 CFM
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Kések száma8
Tartályméret2L
típusCentrifugális
Szélesség19.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatorna anyagaAlap befejezésAlapmérőMotor márkaVentilátor anyagabefejezNyomtávÁr
ALLEGRO SAFETY 9508 Zárt térbefúvó, 3/4 LE | AE3YQM 5GVT6 9508Zárt tér centrifugális fúvó------16 ga.€3,017.23
ALLEGRO SAFETY 9505 zárt térben fúvó, benzin, 19 hüvelykes méret | AE3YQW 5GVU4 9505Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Subaru--12 ga.€1,805.22
ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQX 5GVU5 9504Zárt térfúvóVinil, poliészter-----16 ga.€1,468.66
ALLEGRO SAFETY 9502 elektromos légfúvó, 16A, teljesen zárt kivitel, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Zárt térfúvóVinil, poliészterPorbevonatú12 ga.----€2,377.60
ALLEGRO SAFETY 9507 centrifugálfúvó, kétfokozatú, 3/4 LE | AG8FLP 9507Zárt tér centrifugális fúvóVinil, poliészterPorszórt fehér16 ga.-Acél--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm. | AG8FLW 9509Zárt térfúvó--14 ga.--Epoxi por bevonattal16 ga.€1,229.84
ALLEGRO SAFETY 9530 szabványos légfúvó, 26 hüvelykes átm. | AG8FQR 40JK44 9530Zárt térfúvóVinyl---polipropilénPVC bevonattal-€4,511.67

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor
€2,714.25 /Mértékegység