ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQX 5GVU5

ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE

Cikkszám: AE3YQX Modell: 9504Kereszthivatkozás: 5GVU5
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

423.419Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
AlapanyagAcél
színeknarancs
Vezetékmérő16/3 AWG
Vezetékhossz8 ft.
Vezeték típusaKözepes vám
Áramlat3.6A
TervezésBehúzható, nem összecsukható
Csatorna Dia.8"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátorkerék anyagaAcél
Láb anyagaGumi
Frekvencia 60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishFekete porszórt
Grill anyagaAcél
Fogantyú típusaIntegrált
Magasság20 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Ház típusaEgyrészes fürdőruha
Hp1/3 LE
Hub anyagaAlumínium
Hossz16 1 / 2 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Légcsatorna hőm.180 fok. F
Max. Flow In Free Air1066 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít839 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít745 CFM
Nema csatlakozó konfiguráció5-15P
Lábszám4
Fázis1
Plug Type3 duda
Termékadatlapallegro-safety-9504.pdf
Fordulat1725 RPM
szíj anyagaNejlon
Csík színSárga, fekete
felületiEgyrétegű
KapcsolótípusBE/KI kapcsoló
típusCentrifugális
Feszültség115V AC
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.5425
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellAlap befejezésAlapmérőPenge anyagVezetékmérőVezetékhosszÁramlatCsatorna Dia.Csatorna anyagaÁr
ALLEGRO SAFETY 9508 Zárt térbefúvó, 3/4 LE | AE3YQM 5GVT6 9508------8"-915.601€
ALLEGRO SAFETY 9505 zárt térben fúvó, benzin, 19 hüvelykes méret | AE3YQW 5GVU4 9505Porbevonatú-Alumínium---8"-534.306€
ALLEGRO SAFETY 9502 elektromos légfúvó, 16A, teljesen zárt kivitel, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Porbevonatú12 ga.-14/3 AWG8 ft.16A8"Vinil, poliészter819.132€
ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor | AG8FLF 9505-50Porbevonatú-Alumínium---8"-780.661€
ALLEGRO SAFETY 9507 centrifugálfúvó, kétfokozatú, 3/4 LE | AG8FLP 9507Porszórt fehér16 ga.-14/3 AWG2 ft.-8"Vinil, poliészter802.184€
ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm. | AG8FLW 9509-14 ga.Üvegerősítésű polipropilén-26 ft.3.6A12 "-353.720€
ALLEGRO SAFETY 9530 szabványos légfúvó, 26 hüvelykes átm. | AG8FQR 40JK44 9530-----18.5/ 9.3A26 "Vinyl1.297.630€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE
423.419€ /Mértékegység