WESCO Teherszállító rudak, karikák és fedélzeti gerendák


Szűrő
StílusModellTeljes szélességBeállítási tartományTételPad méretCsőméretHosszTerhelhetőségAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
272958
1.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "átm.103 "-alumínium€121.62
B
272959
1.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Horganyzott acél€107.21
ajánlatkérés
C
272961
1.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Horganyzott acél€116.82
ajánlatkérés
D
272960
1.75 "80 "- 139"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Horganyzott acél€125.53
ajánlatkérés
E
273130
2.625 "91 "- 102"Födémgerenda--102 "2000 fontAlumínium / horganyzott acél€216.67
ajánlatkérés
E
273138
2.625 "91 "- 102"Födémgerenda--102 "3000 fontAlumínium / horganyzott acél€227.93
ajánlatkérés
F
272962
24 "-Cargo Bar Hoops--36 "-Horganyzott acél€87.39

Teherszállító rudak, karikák és fedélzeti gerendák

A Wesco rakományrudakat, karikákat és padlógerendákat a rakomány rögzítésére használják a kisteherautókban és pótkocsikban. A teherrudak egy- vagy kétrészes alumínium / acélszerkezettel rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében, és egy gyorskioldó mechanizmussal állítják be a rudat a kívánt magasságban. A márka padlógerendái integrálva vannak az E-Clips-szel, hogy biztosítsák az E-nyomtávú sínek terhelését, és képesek akár 3000 lb-os terheket is kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?