ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm. | AG8FLW

ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AG8FLW Típus: 9509

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,229.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz26 ft.
Áramlat3.6A
Csatorna Dia.12 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság16 "
HP1/3 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1763 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1401 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1227 CFM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma3
Fázis1
RPM3200 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség120V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatorna anyagaAlap befejezésAlapmérőMotor márkaVentilátor anyagabefejezNyomtávÁr
ALLEGRO SAFETY 9508 Zárt térbefúvó, 3/4 LE | AE3YQM 5GVT6 9508Zárt tér centrifugális fúvó------16 ga.€3,017.23
ALLEGRO SAFETY 9505 zárt térben fúvó, benzin, 19 hüvelykes méret | AE3YQW 5GVU4 9505Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Subaru--12 ga.€1,805.22
ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQX 5GVU5 9504Zárt térfúvóVinil, poliészter-----16 ga.€1,468.66
ALLEGRO SAFETY 9502 elektromos légfúvó, 16A, teljesen zárt kivitel, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Zárt térfúvóVinil, poliészterPorbevonatú12 ga.----€2,377.60
ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor | AG8FLF 9505-50Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Honda--12 ga.€2,714.25
ALLEGRO SAFETY 9507 centrifugálfúvó, kétfokozatú, 3/4 LE | AG8FLP 9507Zárt tér centrifugális fúvóVinil, poliészterPorszórt fehér16 ga.-Acél--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9530 szabványos légfúvó, 26 hüvelykes átm. | AG8FQR 40JK44 9530Zárt térfúvóVinyl---polipropilénPVC bevonattal-€4,511.67

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm.
€1,229.84 /Mértékegység