ALLEGRO SAFETY 9508 Zárt térbefúvó, 3/4 LE | AE3YQM 5GVT6

ALLEGRO SAFETY 9508 zárt térben fúvó, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AE3YQM Típus: 9508Kereszthivatkozás: 5GVT6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,017.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér centrifugális fúvó
Golyó anyagSárgaréz
Tál anyagaPolikarbonát
színeknarancs
Csatorna Dia.8"
Anyag szűrőpolietilén
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishCinkkel bevont
Grill anyagaAcél
Magasság21 "
HP3/4 LE
Bemeneti méret8"
Hossz24 "
Elosztó anyagcink
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1700 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1350 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít900 CFM
Max. Bemeneti nyomás60 psi
Lapát száma4
ÁramforrásLevegővel hajtott
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatorna anyagaAlap befejezésAlapmérőMotor márkaVentilátor anyagabefejezNyomtávÁr
ALLEGRO SAFETY 9505 zárt térben fúvó, benzin, 19 hüvelykes méret | AE3YQW 5GVU4 9505Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Subaru--12 ga.€1,805.22
ALLEGRO SAFETY 9504 zárt térben fúvó, centrifugális, 1/3 LE | AE3YQX 5GVU5 9504Zárt térfúvóVinil, poliészter-----16 ga.€1,468.66
ALLEGRO SAFETY 9502 elektromos légfúvó, 16A, teljesen zárt kivitel, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Zárt térfúvóVinil, poliészterPorbevonatú12 ga.----€2,377.60
ALLEGRO SAFETY 9505-50 benzinfúvó, 3.5 LE motor, Honda motor | AG8FLF 9505-50Zárt tér centrifugális fúvó-Porbevonatú-Honda--12 ga.€2,714.25
ALLEGRO SAFETY 9507 centrifugálfúvó, kétfokozatú, 3/4 LE | AG8FLP 9507Zárt tér centrifugális fúvóVinil, poliészterPorszórt fehér16 ga.-Acél--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 szabványos axiális fúvó, 12 hüvelykes átm. | AG8FLW 9509Zárt térfúvó--14 ga.--Epoxi por bevonattal16 ga.€1,229.84
ALLEGRO SAFETY 9530 szabványos légfúvó, 26 hüvelykes átm. | AG8FQR 40JK44 9530Zárt térfúvóVinyl---polipropilénPVC bevonattal-€4,511.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9508 zárt térben fúvó, 3/4 LE
€3,017.23 /Mértékegység