Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN02X52R001G kettős kerék merev görgő 300 Lb 2-1/2 hüvelykes gumi | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G kettős kerék merev görgő 300 Lb 2-1/2 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB8TDE Típus: 202RN02X52R001GKereszthivatkozás: 26Y509
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
€20.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték300 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság3.375 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
lemez típusaA
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
ALBION 202RN02052R001G kettős kerék merev görgő 200 Lb 2 hüvelyk átmérőjű gumi | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000-2999 font200 font2 13 / 16 "2"€1.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN02X52R001G kettős kerék merev görgő 300 Lb 2-1/2 hüvelykes gumi
€20.27 /Mértékegység