APPLETON ELECTRIC Kiválasztó kapcsoló vezérlőállomás, zsákutca típus


Szűrő
Kapcsolattartó értékelése: 10A @ 600 VAC , Mélység: 1.6 " , A ház anyaga: Vékonyvas test és alumínium burkolat , Magasság: 4.63 " , Hub stílus: Zsákutca , IP besorolás: 54 , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 3 , Bandák száma: 1 , Operátorok száma: 1 , Biztonsági besorolás: 1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I , Üzemeltető típusa: Kiválasztó kapcsoló , Szélesség: 3"
StílusModellAkcióKapcsolatfelvételHub méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
EFDB110-12
Fenntartva / karbantartva2 áramkör1"€882.76
B
EFDB110-35
Fenntartva / karbantartva4 áramkör1"€956.08
C
EFDB150-12
Fenntartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€1,021.53
D
EFDB150-35
Fenntartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€956.08
E
EFDB110-102
Fenntartva / karbantartva / karbantartva2 áramkör1"€882.76
F
EFDB110-345
Fenntartva / karbantartva / karbantartva4 áramkör1"€1,128.32
G
EFDB150-102
Fenntartva / karbantartva / karbantartva2 áramkör1 / 2 "€921.30
H
EFDB150-345
Fenntartva / karbantartva / karbantartva4 áramkör1 / 2 "€956.08
I
EFDB175-102
Fenntartva / karbantartva / karbantartva2 áramkör3 / 4 "€921.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?