SPEEDAIRE Tömlő orsó 3/8 hüvelyk


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Ipari , Befejez: Bevont , Tömlővégek: 3/8 "(M) NPT , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Tömör sárgaréz , Retesz: Többállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Orsó bemenet: 3/8 "(F) NPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
31XG65
50 láb.15.375 "14 "11.25 "€494.89
B
31XG62
100 láb.16.88 "20.875 "12.5 "€930.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?