LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Metrikus motor | AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2WWW Típus: M1130153.00Kereszthivatkozás: CIM34D30FD1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők2.4
AssemblyM1041357
AdóS1
Hatékonyság75.8%
HázIP54
Form Factor1.05
Keret63D
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB5
CsomagolásM1307020.02
ForgásFELVÉTEL
RPM3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.11 MM
Nyomaték112 OZ-IN
típusG63-9
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)30.81
Hajószélesség (cm)19.38

Termék részletek:

    • KW2: 0.25
    • 2. alakfaktor: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 75.8%
    • Névtábla: 080686
    • Tekercselés: MD342149
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: M1305027.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrikus motor
€222.98 /Mértékegység