Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN02052R001G kettős kerék merev görgő 200 Lb 2 hüvelyk átmérőjű gumi | AB8TDC 26Y507

ALBION 202RN02052R001G Kettős kerék merev görgő 200 Lb 2 hüvelyk átmérőjű gumi

Raktáron
Tétel: AB8TDC Típus: 202RN02052R001GKereszthivatkozás: 26Y507
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
€1.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság2 13 / 16 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
lemez típusaA
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
ALBION 202RN02X52R001G kettős kerék merev görgő 300 Lb 2-1/2 hüvelykes gumi | AB8TDE 26Y509 202RN02X52R001G300-999 font300 font3.375 "2.5 "€20.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN02052R001G Kettős kerék merev görgő 200 Lb 2 hüvelyk átmérőjű gumi
€1.46 /Mértékegység