Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30120BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDV 5W840

AKRO-MILS 30120KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AE6ZDV Modell: 30120BLUEKereszthivatkozás: 5W840
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
€6.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség3"
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség10 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
kötet0.07 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.07 köb. ft.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30120GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PBX 1UMR8 30120ZÖLDZöld€6.46
AKRO-MILS 30120RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TME 2W251 30120REDPiros€6.46
AKRO-MILS 30120SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQA 40K438 30120 SCLARSzűrő kikapcsolása€8.48
AKRO-MILS 30120YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOSárga€6.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30120KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék
€6.46 /Mértékegység