AKRO-MILS 30120 polcos szemetes


Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 3" , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 10 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 24 , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30120KÉK
Kék€6.46
B
30120 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€8.48
C
30120ZÖLD
Zöld€6.46
D
30120RED
Piros€6.46
E
30120YELLO
Sárga€6.46

30120 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30120 sorozatú, 4 hüvelyk magas polctartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a -20 ° F-ig történő munkavégzés érdekében. Ezek a 4 hüvelykes, magas polctartályok üresen egymásba ágyazódnak, vagy stabil tárolóegységeket képeznek az acél- és huzalpolcokon, és feltöltéskor az állványokat . Több elválasztó résszel és nagy szemetes edények (külön megvásárolható) a készlet különálló, cserélhető tárolórekeszekre való szétválasztásához. Széles elülső nyílással rendelkeznek, hogy könnyen hozzáférjenek az elemekhez, és címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosítása érdekében. Válasszon a 11-5/8 x 4-1/8 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség) polcok széles választékából, kék, zöld, fehér, sárga, tiszta és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?