JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GNU4 Drótszövet 304 14 Mesh 0.0200 Átmérő 48x48 | AC9HNP

APPROVED VENDOR 3GNU4 Drótszövet 304 14 Mesh 0.0200 Átmérő 48x48

Raktáron
Tétel: AC9HNP Modell: 3GNU4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótszövet
Ötvözet típusa304
befejezEgyszerű
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Hálós méretX 14 14
Hálóméret tartományDurva
Nyílt terület51.0%
Nyitó méret0.051 "
típusSima szövés
Szélesség48 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7314141000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretHálóméret tartományNyílt területNyitó méretHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DNT9 Drótszövet 304 30 Mesh 0.0120 Átmérő 48x48 | AC8TKF 3DNT9X 30 30Vége40.8%0.021 "0.012 "€138.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GNU7 Drótszövet 304 18 Mesh 0.0170 Átmérő 48x48 | AC9HNR 3GNU7X 18 18Vége48.3%0.038 "0.017 "€173.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU4 Drótszövet 304 14 Mesh 0.0200 Átmérő 48x48
€203.74 /Mértékegység