Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30120RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120PIROS polcos tálca, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC3TME Modell: 30120REDKereszthivatkozás: 2W251
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
€6.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekPiros
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség3"
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség10 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
kötet0.07 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.07 köb. ft.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegészítők: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Ez a víz-, zsír- és olajálló, egy darabból álló konstrukció ideális kiszedő egységekhez és polcos / függőleges tárolórendszerekhez.
    • Az Akro-Mils 30120RED egy tartós polcos rekesz, amely beépített hátsó felfüggesztéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szemetes kibillentését a teljes hozzáférés érdekében, és több elválasztónyílással a nagyobb tárolási lehetőségek érdekében. Azt is lehetővé teszi, hogy teljesen fel legyen terhelve anélkül, hogy megrepedne.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30120GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PBX 1UMR8 30120ZÖLDZöld€6.46
AKRO-MILS 30120SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQA 40K438 30120 SCLARSzűrő kikapcsolása€8.48
AKRO-MILS 30120BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDV 5W840 30120KÉKKék€6.46
AKRO-MILS 30120YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOSárga€6.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30120PIROS polcos tálca, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros
€6.46 /Mértékegység