HAYWARD Gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Műanyag , Testforma: Igazi unió , Kapcsolat típus: Foglalat , Fogantyú anyaga: Üveggel töltött polipropilén , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 250 psi CWP , Port: Tele , Tömítés anyaga: FPM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellTömlő azonosítójaCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
TBH1125ASTV0Z00
1.25 "1.25 "1.25 "€234.03
B
TBH1037A0SV0000
3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€99.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?