AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8X250 Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 8 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 8 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz

Raktáron
Tétel: CD6JWM Modell: SVB-E8X250

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,749.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színekSzürke
Elektromos motor3/4 LE
Motor márkaBriggs és Stratton
Frekvencia50 Hz
HP3/4 LE
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. Flow in Free AirÁramforrásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EXP Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 3/4 LE, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3/4 LE1570 CFMelektromos115V AC€3,679.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 centrifugális ventilátor, veszélyes helyen, 4 LE-s pneumatikus motor | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hp3000 CFMLevegővel hajtott-€4,959.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 8 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz
€6,749.25 /Mértékegység