AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 centrifugális ventilátor, veszélyes helyen, 4 LE-s pneumatikus motor | AE3TNB 5FXZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 centrifugális ventilátor, veszélyes helyen, 4 LE-s pneumatikus motor

Raktáron
Tétel: AE3TNB Modell: SVB-A8Kereszthivatkozás: 5FXZ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,959.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Légfúvó kerék anyagaAlumínium
Ventilátor / ventilátor sebessége3000 RPM
színekSzürke
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
Ventilátorház anyagapolietilén
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Magasság19 "
HP4 hp
Bemeneti méret8"
Hossz23 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air3000 CFM
Max. Bemeneti nyomás60 psi
Zajszint80 dbA
Kimeneti méret8"
ÁramforrásLevegővel hajtott
nyomás tartomány10-100 psi
Szabályozó típusaÁllítható
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. Flow in Free AirÁramforrásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EXP Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 3/4 LE, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3/4 LE1570 CFMelektromos115V AC€3,679.11
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8X250 Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 8 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503/4 LE--230V AC€6,749.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 centrifugális ventilátor, veszélyes helyen, 4 LE-s pneumatikus motor
€4,959.63 /Mértékegység