Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UB20 Dübelcsap edzett acél M16 X 70Mm, 5PK | AB3LYC

APPROVED VENDOR 1UB20 tiplicsap Edzett acél M16 X 70Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3LYC Típus: 1UB20
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
€56.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő16.007 és 16.018mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.75mm
AnyagEdzett acél
Névleges átmérőM16
Teljes hossz70mm
Rockwell KeménységC52-62
Egyetlen nyíróerő (font)47,475
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB20 tiplicsap Edzett acél M16 X 70Mm, 5PK
€56.82 /csomag