AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EXP Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 3/4 LE, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 3/4 LE, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AE3TNA Modell: SVB-E8EXPKereszthivatkozás: 5FXZ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,679.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
erősítők12.6A
Légfúvó kerék anyagaAlumínium
színekSzürke
Vezetékhossz25 ft.
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
Ventilátorház anyagapolietilén
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
frame típusaCsöves
Magasság27 "
HP3/4 LE
Bemeneti méret8"
Hossz27 "
Max. Flow in Free Air1570 CFM
motor típusaelektromos
Kimeneti méret8"
Áramforráselektromos
típusCentrifugális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termék részletek:

    • ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező elektromos fúvó 3/4 HP 115 VAC motorral, amely akár 1570 cfm légáramlást képes szállítani HVAC berendezésekben, szállítószalag-rendszerekben és tüzelőberendezésekben
    • Vezetőképes polietilén ház, amely ellenáll a kemény ipari környezetnek, és szikramentes működést biztosít
    • 25 láb hosszú vezetékkel, kerekekkel és kettős fogantyúval van felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. Flow in Free AirÁramforrásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 centrifugális ventilátor, veszélyes helyen, 4 LE-s pneumatikus motor | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hp3000 CFMLevegővel hajtott-€4,959.63
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8X250 Robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 8 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503/4 LE--230V AC€6,749.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP robbanásbiztos elektromos ventilátor, veszélyes helyen, 3/4 LE, 115 V AC
€3,679.11 /Mértékegység