GAST Nyomáskapcsolók


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 0.25A @ 240 V , Akció: Standard , Differenciál: 10-40 psi , Gyári be/ki beállítás: 13 18/XNUMX XNUMX psi , HP @ 1 fázis - 120 V: 2 , HP @ 1 fázis - 240 V: 5 , Kézi kapcsolóművelet: Egyik sem , NEMA minősítés: 1 , Port típusa: (1) Port, 1/4 "FNPT , Elsődleges alkalmazás: Légkompresszor , Méret: 1 / 4 "NPT , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 257 fokig F
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
AK620E
5-65 psi€583.13
B
AF564C
80-100 psi€261.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?