Kapacitás: 400 lbs. , Szín: Kék, sárga , HP: 2 hp , Magába foglalja: (2) Üveggel töltött nylon forgó görgők 8" x 2", (2) Üvegtöltésű nylon merev görgők 8" x 2", és (2) állítható padlózárak , Anyaga: Acél , Max. Forgatási fok: 45 fok , Max. Használható csúszda szélesség: 27 " , Min. Használható csúszda szélesség: 20 " , Elemek száma: 1 , Zárak száma: 2 , fázis: 1 , Platform hossza: 27 1 / 8 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 27 " , Tápkábel hossza: 8 ft. , Elforgatott magasság: 155 5 / 16 " , Kerékátm.: 8" , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon , Kerék szélesség: 2" , Szélesség: 46 "