AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC hordozható CO-monitor vizuális és hangriasztással, 150 max. Nyomás | AD7GAV 4EEA3

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC hordozható CO-monitor vizuális és hangriasztással, 150 max. Nyomás

Raktáron
Tétel: AD7GAV Modell: CO91-14LACKereszthivatkozás: 4EEA3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,247.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCO monitor
Tömlő hossza5 ft.
Max. Bemeneti nyomás150 psi
Tápellátás9V DC/ 115V AC, 0.5A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9027106000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems International CO91-14LAC hordozható szén-monoxid érzékelő környezeti levegő szivattyúkhoz vagy légzési levegő szűrőforráshoz csatlakozik a levegő CO-tartalmának ellenőrzéséhez. Ez a felügyeleti rendszer csatlakozik a D fokozatú légzőlevegő-rendszerekhez, és alkalmas tűzvédelmi, egészségügyi, bányászati ​​és építőipari alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Az Air Systems International CO91-14LAC hordozható szén-monoxid-érzékelő jelző LED-ekkel (vizuális riasztásként) figyelmeztet a szén-monoxid jelenlétére.
  • 3 számjegyű LCD kijelzővel rendelkezik, amely valós időben mutatja a rendszer aktuális állapotát.
  • Az egység hangos riasztórendszerrel is rendelkezik, amely figyelmeztet a CO jelenlétére.
  • Zárt elektrokémiai érzékelője megakadályozza az érzékelő sérülését a koptató hatásokkal szemben.
  • Extrudált alumínium tokkal rendelkezik a könnyű tárolás és a tartósság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen áramlási követelmények vonatkoznak az Air Systems International CO-monitorokra?

V. A CO-monitor áramlási igénye 50-100 cmXNUMX/perc.

K. Ezek a CO-monitorok alkalmasak párás környezetben való használatra?

V. Ezek a szén-monoxid-monitorok 10-90 százalékos relatív páratartalmat képesek kezelni.

K. Milyen beállítást kell beállítani a CO-riasztáshoz?

V. A felhasználó biztonsága érdekében ajánlatos a riasztás beállítását 10 ppm CO szinten tartani.

K. Milyen teljesítményre van szükségük ezeknek a CO-monitoroknak?

V. Ezek a szén-monoxid-monitorok 9–16 VDC és 115 VAC tápfeszültségen is működnek.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91HACG CO Monitor, 5000 Psi szabályozó | CD6JFV CO-91HACGCO monitor9V DC/ 115V AC6000 psi€2,532.41
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO monitor, hordozható, 9V DC | CD6JFX CO-91LACGCO monitor9V DC/ 115V AC150 psi€2,668.05
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CO2-91LAC hordozható CO/O2 monitor, kívülre szerelve, 5 láb tömlő, 150 psi | CD6JGB CO2-91LACCO/O2 monitor9V DC/ 115V AC-€3,064.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC hordozható CO-monitor, 5000 psi maximális nyomás, 5 láb tömlő | CD6JGF CO91-14HACCO monitor9V DC/ 115V AC, 0.5A5000 psi€2,740.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC hordozható CO-monitor vizuális és hangriasztással, 150 max. Nyomás
€2,247.14 /Mértékegység