DAYTON Állítható alumínium zárókupakok


Szűrő
Karima szélessége: 2" , Belső szélesség: 24–42 ” , Anyaga: 3003 alumínium , Max. Sebesség: 3000 fpm , Rögzítési furat mérete: 9/32 x 1/2 " , Külső szélesség: 28–46 ” , Típus: Fix magasság, állítható szélesség
StílusModellSzabad területBelső magasságKések számaKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2FTV4
0.740–1.310 Négyzet-Ft.14 "118 "€520.35
A
2FTV9
0.980–1.750 Négyzet-Ft.18 "222 "€567.82

Állítható alumínium zárókupakok

A Dayton szívónyílásokat egyedi szellőzőnyílások kialakítására tervezték a raktárakban és a gyártási létesítményekben. Füles lamellákkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést a telepítéskor, és állítható szélességűek, hogy befogadhassák a falnyílások széles skáláját. Tartós alumínium kerettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord külső környezetnek. Válasszon a lamellák széles választékából, 14 és 18 hüvelykes magasságban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?