LÉGKEZELŐ 38ZC91 Szabványos kupak redős szűrő 11 Merv 20 hüvelyk Magasság | AH8TYN

AIR HANDLER 38ZC91 Szabványsapkás redős szűrő 11 Merv 20 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH8TYN Modell: 38ZC91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység1.75 "
Tényleges magasság24.5 "
Tényleges szélesség19.375 "
LégszűrőRakott légszűrő
Szűrő típusaNormál kapacitású hajtogatott szűrő
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
frame típusaItal Board
Magas kezdeti ellenállás1.0 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
MERV11
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret20x25x2
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség25 "
Ráncok lineáris lábanként15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)65.79
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)52.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen
    • Átl. Légköri hatékonyság: 65%
    • Közepes sebesség: 500 fpm
    • Med. Kezdeti ellenállás: 0.35

Termékváltozatok

TermékekModellMédia területTényleges mélységTényleges magasságNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DYD3 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€26.06
LÉGKEZELŐ 2DYD7 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€25.00
LÉGKEZELŐ 2DYE2 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2DÉV217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€26.95
LÉGKEZELŐ 2DYE6 nagy kapacitású redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2DÉV619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€28.40
LÉGKEZELŐ 2DYE9 nagy kapacitású redős szűrő 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2DÉV916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€35.22
LÉGKEZELŐ 2DYF4 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€38.07
LÉGKEZELŐ 2DYF8 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€42.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 38ZC91 Szabványsapkás redős szűrő 11 Merv 20 hüvelyk magasság
€36.98 /Mértékegység