DAYTON Torpedó hordozható gázmelegítő


A Dayton Torpedo hordozható gázfűtők kompakt és sokoldalú fűtőberendezések, amelyek propánnal vagy földgázzal működnek. Ezeket a fűtőberendezéseket építkezéseken, műhelyekben, garázsokban vagy raktárakban használják, ahol ideiglenes vagy kiegészítő fűtésre van szükség.

Szűrő
Hz: 60 , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Feszültség: 120
StílusModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetGáz típusaMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3VE59
1,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.98
B
3VE54
300 cfm0.6530,000 a 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€467.19
C
3VE55
300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€350.66
D
3VE57
400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€784.37
E
3VE58
435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€845.20
F
3VE56
435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,433.33

Torpedó hordozható gázmelegítő

A daytoni propángáz -fűtőberendezéseket olyan szellőző helyiségek fűtésére tervezték, mint az építkezések és a munkahelyek. Nyílt lángjuk van, amely azonnal felmelegíti a levegőt a meleg terekbe. Ezek a porfestett hordozható fűtőberendezések kényelmesen mozgathatók mindenütt, ahol hőre van szükség, és állítható hőszöggel is rendelkeznek. Válasszon ezek közül a torpedófűtők közül, 300, 400, 435 és 1800 CFM légáramlási változatban.

Működési mechanizmus

  • A közvetlen tüzelésű gázfűtők úgy működnek, hogy egy tüzelőanyagot, jellemzően földgázt vagy propánt közvetlenül elégetnek hőtermelés céljából. Az égési folyamat a fűtőberendezés égésterében zajlik, ahol egy égőegység található. Az égő a tüzelőanyagot a kamrába engedi, amely megfelelő arányban keveredik a levegővel a hatékony égés érdekében. Az üzemanyag-levegő keveréket ezután egy gyújtóforrás, például egy jelzőlámpa vagy egy elektronikus gyújtó meggyújtja. A tüzelőanyag égésekor hő keletkezik, és közvetlenül a környező levegőbe kerül, amelyet aztán egy ventilátor vagy ventilátor keringet. Ez a felmelegített levegő szellőzőnyílásokon vagy légcsatornákon keresztül jut el a kívánt térbe, azonnali és hatékony fűtést biztosítva.

Jellemzők

  • A Dayton torpedó hordozható gázfűtők acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt felülettel, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Automatikus biztonsági lekapcsolást és kézi visszaállítású túlmelegedés elleni védelmet kínálnak a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
  • Ezek a Dayton propánfűtők egykezes piezo gyújtással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy kézzel, külső gyújtószerszámok nélkül gyújtsák be a fűtőtestet.
  • Közvetlen szikragyújtást biztosítanak a hibamentes indítás érdekében, és 5-15P NEMA dugóval rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • cCSAus

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a gázkazánoknak a hőkapacitása?

A Dayton torpedó gázfűtők hőkapacitása 40000 és 300000 BTUh között van.

Hogyan kell karbantartani és tárolni egy torpedó hordozható gázfűtőt?

  • Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje ki a légszűrőket, hogy fenntartsa a megfelelő légáramlást és megakadályozza a por felhalmozódását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a gázcsatlakozások szivárgását vagy sérülését, és szükség szerint húzza meg vagy javítsa meg.
  • Ellenőrizze a fűtőberendezés általános állapotát, beleértve az égőt, a gyújtásrendszert és a kezelőszerveket is, hogy nincs-e benne kopás, korrózió vagy meghibásodás.
  • Tárolja a fűtőtestet tiszta és száraz környezetben, hogy elkerülje a nedvességkárosodást és a korróziót.
  • A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol a fűtőtestet gyúlékony anyagoktól, például benzintől vagy oldószerektől.

Mekkora a Dayton torpedó hordozható gázfűtők maximális légáramlási sebessége?

Akár 1800 cfm légáramlási sebességet kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?