MILWAUKEE VALVE Kapu szelep


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Motorháztető stílus: Unió , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 550 fok F , A szár anyaga: Bronz , Ék anyaga: Bronz
StílusModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
1153 1-1 / 4
class 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9 / 16 "Emelkedő€338.64
A
1153 2 "
class 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "Emelkedő€536.74
A
1153 2-1 / 2 "
class 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "Emelkedő€1,444.27
A
1153 3 "
class 2005"200 psi400 psi3"16.75 "Emelkedő€1,869.27
B
1176 - 200
class 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11 / 16 "Nem emelkedő€756.84
B
1176 - 112
class 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Nem emelkedő€541.80
A
1153 1-1 / 2 "
class 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9 / 16 "Emelkedő€343.73
C
1186 - 38
class 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
D
1182 - 38
class 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "Emelkedő€167.28
C
1186 - 34
class 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Nem emelkedő€267.50
C
1186 - 14
class 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
D
1182 - 114
class 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "Emelkedő€375.88
D
1182 - 100
class 3007.187 "300 psi600 psi1"3"Emelkedő€247.21
D
1182 - 112
class 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "Emelkedő€381.69
D
1182 - 14
class 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13 / 16 "Emelkedő€172.18
C
1186 - 100
class 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Nem emelkedő€370.81
C
1186 - 12
class 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nem emelkedő€223.48
C
1186 - 114
class 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Nem emelkedő€510.47
C
1186 - 112
class 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Nem emelkedő€619.72
D
1182 - 200
class 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "Emelkedő€592.59
D
1182 - 34
class 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "Emelkedő€181.70
D
1182 - 12
class 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "Emelkedő€157.67
C
1186 - 200
class 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Nem emelkedő€987.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?