Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE GT-1A audio bérlőállomás 24VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Audio Renant Station 24VDC

Raktáron
Tétel: AH7GXT Modell: GT-1AKereszthivatkozás: 36TT05

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€217.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio Bérlő állomás
Mélység4-15/16
Magasság1.25
Áramforrásbelső
típusszobai
Feszültség24 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-1 / 4
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 6-7 / 8
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-15 / 16
    • Mester mélység (in.): 1-1 / 4
    • Mester magasság (in.): 6-7 / 8
    • Fő szélesség (hüvelyk): 4-15 / 16
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 490

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 Conductors | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG€631.45
AIPHONE IE-1AD Audio Renant Station 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22 AWG€426.43
AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 Conductors | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACShield€280.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE GT-1A Audio Renant Station 24VDC
€217.00 /Mértékegység