Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE IE-1AD Audio Renant Station 12-16VAC | AH7GWM 36TR73

AIPHONE IE-1AD audio bérlőállomás 12-16 VAC

Raktáron
Tétel: AH7GWM Típus: IE-1ADKereszthivatkozás: 36TR73

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€426.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio Bérlő állomás
Mélység3-4/5
Magasság3
Áramforrás12 VAC
típusszobai
Feszültség12-16 VAC
Huzaltípus22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országVN

Termék részletek:

Az Aiphone IE-1AD audio bérlőállomás lehetővé teszi az épület lakói számára, hogy távolról beszélhessen a vendéggel legalább egy kaputelefonon és egy fő kaputelefonon keresztül. Ez az ajtóbeléptető gombbal rendelkező fő kaputelefon távolról nyitja ki az ajtót a látogató számára.

Jellemzők:

  • Ez az Aiphone IE-1AD csengőhangú, egyajtós kaputelefon rendszerű mester kézibeszélő egy (külön megvásárolható) kaputelefonnal működik, hogy lehetővé tegye a kommunikációt a vendégekkel, mielőtt az ajtókioldó gombbal beléphet az épületbe.
  • A mester kézibeszélő négyhangú csengőjét az ajtótelefonból érkező hívás váltja ki.
  • Az ajtónyitó gomb egy elektromos ütéssel (külön megvásárolható) együtt működik, hogy távolról feloldja a bejáratot a látogató számára. A kézibeszélő felemelésével bármikor aktiválható.
  • Ez az IE-1AD audio bérlőállomás állítható csengőhangot és hangerőt kínál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora legyen az ajtó maximális távolsága a mestertől?

V. Az ajtó maximális távolsága a mestertől 500 láb lehet 22 AWG vezeték használatával.

K. Mi az Aiphone IE-1AD audio bérlőállomás ajtókioldó érintkezőinek besorolása?

V. Az Aiphone IE-1AD hangbérlő állomás 24 V feszültséggel és 500 mA-rel rendelkezik.

K. Milyen típusú vezetéket használnak az ajtóállomástól a főállomásig?

V. Az Aiphone IE-1AD audio bérlőállomás Aiphone #822202 vezetéktípust alkalmaz.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 Conductors | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG€631.45
AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 Conductors | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACShield€280.16
AIPHONE GT-1A audio bérlőállomás 24VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15/161.25belső24 VDCNem árnyékolt€217.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE IE-1AD audio bérlőállomás 12-16 VAC
€426.43 /Mértékegység