AKRO-MILS Akrobins sorozat zsalugáteres falpanelek


Szűrő
Doboz színe: Szűrő kikapcsolása , Rekesz típusa: Verem és lógni , Beépítési: Wall Mount , Oldalak száma: 1 , Teljes szélesség: 35 3 / 4 "
StílusModellszínekMagasságSzélességSzereljeHozzáférés típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30618TEXWHT
-----€86.41
ajánlatkérés
B
30655GY
-----€419.49
ajánlatkérés
C
30636TEXWHT
-----€127.34
ajánlatkérés
D
30118 BÉZS
-----€247.65
ajánlatkérés
E
30161 BÉZS
Bézs61 "36 "-Egyoldalú€623.50
F
30636 BÉZS
Bézs19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€145.92
G
30118
Szürke61 "18 "-Egyoldalú€247.21
H
30161
Szürke61 "36 "-Egyoldalú€623.50
I
30636
Szürke19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€148.38
J
30618
Szürke19 "18 "-Egyoldalú€125.14
K
30161240SC
Szürke61 "36 "-Egyoldalú€1,027.22
L
30618220SC
Szürke19 "18 "-Egyoldalú€222.43

Akrobins sorozat zsalugáteres falpanelek

Az Akro-Mils lamellákkal ellátott panelek alapterületet szabadítanak fel a berendezésektől vagy a szerszámok zűrzavarától, és alkalmasak AkroBin-ekkel vagy InSight Bin-ekkel való használatra (külön megvásárolható). Ezek a falra szerelhető padlóállványok nagy teherbírású, 16-os hidegen hengerelt acélból készültek, amelyek jelentős szilárdságot, jobb felületi minőséget és szűkebb tűrést biztosítanak a nagy terhelésnek. Válasszon a bézs és texturált fehér színekben kapható lamellákkal ellátott acél falpanelek széles kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?