HAYWARD PR sorozatú nyomásszabályozó


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 5-75 psi , Tömítés anyaga: FPM
StílusModelltest anyagaMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PR20025T
CPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,226.60
A
PR20050T
CPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,396.52
A
PR20075T
CPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€2,191.49
A
PR20100T
CPVC14 "1"5.5 "1"€2,566.08
A
PR20150T
CPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€2,931.76
A
PR10100T
PVC14 "1"5.5 "1"€1,516.96
A
PR10025T
PVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€763.00
A
PR10050T
PVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€792.98
A
PR10075T
PVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,301.82
A
PR10150T
PVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,932.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?