Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 Conductors | AH7GXJ 36TR95

AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 vezetők

Raktáron
Tétel: AH7GXJ Típus: IEH-1CDKereszthivatkozás: 36TR95
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
€280.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio Bérlő állomás
Mélység4.5
Magasság3
Áramforrás12 VAC
típusszobai
Feszültség12-16 VAC
HuzaltípusShield

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5782
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országJP

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 590
    • Ajtóállomás magassága (be): 3
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 10
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-1 / 2
    • Mester mélység (In.): 3
    • Mester magasság (in.): 10
    • Fő szélesség (hüvelyk): 4-1 / 2
    • Vezetékvezetők: 6 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 250

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 Conductors | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG€631.45
AIPHONE IE-1AD Audio Renant Station 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22 AWG€426.43
AIPHONE GT-1A audio bérlőállomás 24VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15/161.25belső24 VDCNem árnyékolt€217.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 vezetők
€280.16 /Mértékegység